CNGA 120404 G

Cikkszám: 255409 G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNGA 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség BU7220
Szerszámanyag CBN
Forgácsolási feltétel Folyamatos; Erősen megszakított; enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 140 m/min
Vágóél kivitel G
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255409 G
EAN / GTIN 4045197895226

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
Acél < 67 HRC
H
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

2 vágóéllel.

Leírás:

Újszerű CBN a kopás- és törésállóság kiegyensúlyozott kombinációjával max. 67 HRC edzett acéloknál történő univerzális felhasználáshoz speciális élalakkal kombinálva. Folyamatos és enyhén megszakított felületekhez való felhasználáshoz.