• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNGA 120404, CBN (0°)

Artiklové číslo: 255409 G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
217 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky
P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Počet břitů
2 ks
Označení řezné destičky
CNGA 120404
Typ
BU7220
Řezný materiál
BN
Skupina obrobitelnosti
H (tvrdé materiály)
Rohový rádius R
0,4 mm
Toleranční třída
G
Suché obrábění
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ne
Základní tvar
Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S
4,76 mm
Provedení řezné destičky
neutrální
Délka řezné hrany l
12,9 mm
Výška řezné hrany
4,76 mm
Průměr řezné destičky d
12,7 mm
Rohový úhel
80 stupně
Úhel čela
0 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana)
0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana)
0 stupně
ISO kód
CNGA 120404
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu
0,05 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max
0,2 mm
Hloubka řezu ap, min
0,05 mm
Hloubka řezu ap, max
0,2 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
90 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
140 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f
0,05 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f
0,15 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce
BU7220
Kódování oddělovacího místa řezné desky
CN1204
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
Norma
DIN ISO 1832
Směr při použití
neutrální
vhodné pro materiál
Kalená ocel (H)
Přiřazení dokončování / hrubování
hrubování-dokončování
Způsob upevnění
Otvor
Podmínka řezání
přerušovaný
Počet možností použití
2 ks
Hmotnost
10 g
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255409 G
EAN / GTIN 4045197895226
Číslo výrobce 255409 G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
suché
 

Popis

Provedení:

Osazení 2 břity.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombinací odolnosti proti opotřebení a proti zlomení pro univerzální použití v kalené oceli do 67 HRC v kombinaci se speciální konstrukcí. Pro použití jak v nepřerušovaném, tak v lehce i silně přerušovaném řezu.