• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama tekinimo plokštelė CNGA 120404, CBN (0°)

Prekės Nr.: 255409 G
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas P (su cil. anga užspaudžiant virš angos)
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Pjaustymo plokštelės žymuo CNGA 120404
Rūšis BU7220
Įrankio medžiaga BN
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Kampo spindulys R 0,4 mm
Tolerancijos klasė G
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės ne
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 12,9 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 12,7 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
Priekinis kampas 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code CNGA 120404
Cutting depth, recommended working area, min. 0,05 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 0,2 mm
Cutting depth ap, min. 0,05 mm
Cutting depth ap, max. 0,2 mm
Cutting speed, main application, min. 90 m/min
Cutting speed, main application, max. 140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/aps.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,15 mm/aps.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas BU7220
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė CN1204
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 10 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255409 G
EAN / GTIN 4045197895226
Gamintojo numeris 255409 G
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

2 pjovimo briaunos.

Aprašymas:

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.