CDCT S40104 HB7410

Cikkszám: 268540 HB7410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,85 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CDCT S40104
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7410
Szerszámanyag HM
Bevonat TiN
Fő felhasználás Ti
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő TIS
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,23 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,23 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 90 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268540 HB7410
EAN / GTIN 4062406057466

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S