CDCT S40104 HB7410

Artikl br.: 268540 HB7410
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,62 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,68 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CDCT S40104
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7410
Rezni materijal HM
Prevlaka TiN
Glavna primjena TI
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica TIS
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,23 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,23 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 40 m/min - 90 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268540 HB7410
EAN / GTIN 4062406057466

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu