CDCT S40104 HB7410

Prekės Nr.: 268540 HB7410

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,62 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,85 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CDCT S40104
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7410
Ašmenys HM
Danga TiN
Pagrindinis naudojimas Ti
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis TIS
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,23 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,23 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 40 m/min - 90 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268540 HB7410
EAN / GTIN 4062406057466

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Rūšis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį