Furatkés HM 65/S4 mm

Cikkszám: 268712 65/S4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 5 mm
Lapkaméret 4 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E05H SCLDR/LS4
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CDCT S4010.
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 5,94 mm
Középeltolódás L3 3 mm
Befogási magasság L2 4,6 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 10
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268712 65/S4
EAN / GTIN 4045197545725

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek