CC.T 120404 CU7010

Cikkszám: 260064 CU7010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,98 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,31 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
381 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CU7010
Szerszámanyag Cermet
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő SS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 210 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 140 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260064 CU7010
EAN / GTIN 4045197667526

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
Folyamatos
 
Száraz