PENTACUT PCH 24-34 késszár 12/24 mm

Cikkszám: 273924 12/24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Szárméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 6,5 mm
Fejhossz L1 19,5 mm
Teljes hossz L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Gyártó jelölése PCHR 12-24
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273924 12/24
EAN / GTIN 7291075172010
Gyártó száma 2301622

Leírás

Alkalmazható:

273937273939 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése
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
    Szárméret / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz