GHSL 12.7-3-JHP-SL Szerszámok célzott hűtőközeg-ellátással és oldalsó befogószerkezettel csúszó fejes esztergapaddal rendelkező esztergagépeken és többorsós gépeken történő használatra

Cikkszám: 2801932
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801932
EAN / GTIN 7291075322668
Gyártó száma 2801932
L-szám L23920 2959

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,157″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,11″
  • Teljes hossz (OAL): 4″

Jellemző:

  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.157″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.11″
  • hasznos szélesség (WF): 0.45″
  • fej hossz (LH): 1″
  • teljes hossz (OAL): 4″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése