GHSL 12.7-3-JHP-SL Gereedschap met gerichte koelmiddeltoevoer en zijdelingse klemming voor gebruik op automatische draaibanken met verschuifbare kop en machines met meerspil

Artikelnummer: 2801932
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801932
EAN/GTIN 7291075322668
Nummer fabrikant 2801932
L-nummer L23920 2959

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuf-/draaigereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,157″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,11″
  • Overlengte (OAL): 4″

Kenmerk:

  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.11″
  • Funktionsbredde (WF): 0.45″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Skafthøjde (H): 1/2″
  • Skaftbredde (B): 1/2″

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles