Horony üregelő tartó horony üregelőhöz EWS + Benz szár 6 mm

Cikkszám: 290351 6
Kedvezmény
168,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 16 mm
belső hűtés nem
Alkalmas m horonyméret 6; 8 mm
Hasznos hossz L1 37 mm
Lapkatartó ⌀ D1 16 mm
Középeltolódás L3 9 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
Csavar 290399 2
Szárhossz Ls 30 mm
Szár EWS + Benz
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290351 6
EAN / GTIN 4062406099527

Leírás

Figyelem:

Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási ⌀-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási ⌀).

Figyelem:

  • Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.
  • Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391290393 sz. excenteres perselyt használja.
  • Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek
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
    Min. horonyszélesség m (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz