{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro vástago Ds |
16 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
no
|
|
| Adecuado para anchura de ranura m |
6 mm; 8 mm
|
|
| Diámetro del portacuchillas D1 |
16 mm
|
|
| Diámetro mínimo de pretaladrado Dmin |
17,49 mm; 17,85 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
37 mm
|
|
| Desplazamiento central L3 |
9 mm
|
|
| Radio portacuchillas R2 |
8 mm
|
|
| Longitud vástago Ls |
30 mm
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Tipo de producto |
Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 290351 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406099527 | |
| Número del fabricante | 290351 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |