• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-outils à mortaiser pour mortaiseuse Queue EWS + Benz, à partir de la largeur de rainure m: 6mm

Réf.: 290351 6
Remise
168,84 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de la largeur de rainure m (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre corps Ds 16 mm
Lubrifiant non
Pour largeur de rainure m 6 mm; 8 mm
Diamètre porte-plaquettes D1 16 mm
Diamètre de pré-perçage min. Dmin 17,49 mm; 17,85 mm
Longueur de col A 37 mm
Déport L3 9 mm
Rayon porte-plaquettes R2 8 mm
Longueur queue Ls 30 mm
Arrosage interne non
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290351 6
EAN / GTIN 4062406099527
Réf. fabricant 290351 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Attention:

Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

  • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.