Hatszög üregelő tüske HSS H8 tűrés 6

Cikkszám: 290431 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS

Termékadatok

Technikai adatok

Tüskehossz 152 mm
Szerszámanyag HSS
Kiindulási furat H8 6 mm
Üregelési hossz acélban 7 mm - 19 mm
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz 460 kg
Termék fajtája Üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290431 6
Gyártó száma SW6-6KT-HSS

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olaj
 

Leírás

Felhasználás:

Egy lökettel egy belső hatszög készül el.