{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüskehossz | 470 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Ékhorony szélessége | 8 mm | |
Ékhorony mélysége | 3,3 mm | |
Furat ⌀-höz DIN 6885 szerint | 22 mm - 30 mm | |
Üregelési hossz acélban | 8 mm - 50 mm | |
Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 1 100 kg | |
Hátszélesség | 9,63 mm | |
Termék fajtája | Üregelő szerszám |
Cikkszám | 290420 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600555146 | |
Gyártó száma | 55514 |