Kivitel:
szerelt
Leírás:
Váz és villák torziómentes héjszerkezetű, sárga porszórt bevonattal. Hidraulikus kézi szivattyú karbantartás nélkül. Stabil acélcsöves vonórúd ellencsapággyal a tolóműködéshez, porszórt fekete színű, gumibevonatú fogantyúval. A funkciók kezelőkarja: Emelés - vezetés - süllyesztés. Kormányzási szög 2 x 100°. Mászókerékk a villacsúcsokon. Csökkentett terhelhetőség! Kerekek: Alacsony gördülési ellenállás, rugalmas futás. Jó egyenletes és egyenetlen talajon, valamint élek és küszöbök áthajtásakor. Alacsony vezetési zaj.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1500
Teljes hossz (mm): 1890
Teljes szélesség (mm): 540
Emelési tartomány (mm): 85 - 200
Villahossz (mm): 1500
Villaszélesség (mm): 160
Szállítási szélesség (mm): 540
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi fekete
Kerékméret (mm): 200 x 50
Villagörgő anyaga: nejlon tandem
Villahenger átmérő x szélesség (mm): 80 x 70