PU tömlő készlet biztonsági acélcsatlakozóval ⌀ 8×12 mm 10 m

Cikkszám: 080242 10
(7,90 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 16 bar
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ 8 mm
Használható tömlőhossz 10 m
Festék kék
Tömlőcsonk csatlakozó 1/4 coll
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080242 10
EAN / GTIN 4062406523800

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő jó rugalmassággal.
Olajozott sűrített levegőhöz jól használható.

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek