Polyuretanslangsats med säkerhetskoppling av stål ⌀ 8×12 mm 10 m

Art-nr: 080242 10
(SEK 100,11 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Maximalt arbetstryck 16 bar
utvändig slang-⌀ 12 mm
Invändig slang-⌀ 8 mm
Effektiv slanglängd 10 m
Färg blå
Anslutning slangnippel 1/4 tum
Produktslag Slang

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080242 10
EAN/GTIN 4062406523800

Benämning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig polyuretanslang med bra återrullningskraft.
Lämplig för oljad tryckluft.

Leveransinnehåll:

Inklusive säkerhets-snabbkoppling av stål och stålnippel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar