Jeu de tuyaux en PU avec raccord de sécurité en acier ⌀ 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 10m

Réf.: 080242 10
Prix par 1 Unité (8,24 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Colour blue
Connection type, input quick connect
Connection type, output plug-in nipples
Size, plug-in nipples 1/4 in
Size, quick connect 1/4 in
Type of product Schlauch
Shape of hose straight
Material of hose polyurethane (PU)
External diameter of hose 12 mm
Internal diameter of hose 8 mm
Usable hose length 10 m
Max. operating pressure 16 bar
Connection output; input
Suitable for compressed air

Identification et classification

Référence article 080242 10
EAN / GTIN 4062406523800
Réf. fabricant 080242 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tuyau en PU très léger, souple et résistant à l’abrasion avec bon retour de force.
Convient bien pour l’air comprimé lubrifié.

Livraison:

Avec raccord rapide de sécurité en acier et raccord en acier.