{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul | |
| Tipo de conexión, Entrada | Acoplamiento rápido | |
| Tipo de conexión, Salida | boquilla portatubos | |
| Tamaño, boquilla portatubos | 1/4 pul | |
| Tamaño, Acoplamiento rápido | 1/4 pul | |
| Tipo de producto | Schlauch | |
| Forma del tubo flexible | recta | |
| Material tubo flexible | Poliuretano (PU) | |
| Diámetro exterior tubo flexible | 12 mm | |
| Diámetro interior tubo flexible | 8 mm | |
| Longitud utilizable de la manguera | 10 m | |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar | |
| Conexión | Salida; Entrada | |
| Aptitud para | Aire comprimido |
| Número de artículo | 080242 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406523800 | |
| Número del fabricante | 080242 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |