PU 1/4 col spiráltömlő biztonsági acélcsatlakozóval ⌀ 8×12 mm 3 m

Cikkszám: 080238 3
(18,40 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 10 bar
Tömlő külső ⌀ 12 mm
Tömlő belső ⌀ 8 mm
Használható tömlőhossz 3 m
Hőmérséklettartomány -20 °C - 60 °C
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080238 3
EAN / GTIN 4062406523756

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló.

Tartalom:

GARANT biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.