{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális üzemi nyomás | 10 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 12 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 8 mm | |
Használható tömlőhossz | 3 m | |
Hőmérséklettartomány | -20 °C - 60 °C | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080238 3 | |
EAN / GTIN | 4062406523756 | |
Gyártó száma | 080238 3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
PU 1/4 col spiráltömlő biztonsági acélcsatlakozóval ⌀ 8×12 mm, Használható tömlőhossz: 3m
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
|
|
Maximális üzemi nyomás | 10 bar | 10 bar |
Használható tömlőhossz | 3 m | 3 m |
Tömlő külső ⌀ | 12 mm | 16 mm |
Tömlő belső ⌀ | 8 mm | 11 mm |
Hőmérséklettartomány | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C |
Termék fajtája | Tömlő | Tömlő |