Elzáró tömlő 1,5 bar Üzemi nyomás min.D.75mm max.D.150mm

Cikkszám: 56004415
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Golyóscsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56004415
EAN / GTIN 4022668044154
Gyártó száma 56004415
L-szám L60010 8096

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas akár 0,2 bar vizsgálati nyomásra levegővel
  • Kiváló minőségű természetes gumiból készült
  • Összességében nagyon rugalmas és ívelt
  • Szövet megerősített, nagyon rugalmas
  • a 3 m-es, automatikus szeleppel ellátott töltőtömlő minden elzáró buborékban megtalálható
  • Csatlakozás a levegő töltéséhez és a csúszó rudakhoz 12 x 1,4 mm
  • Alumínium rögzítőtest

Jellemző:

  • Átmérő max. (mm): 150 mm
  • Átmérő min. (mm): 75 mm
  • Üzemi nyomás: 1.5 bar
  • Súly: 1400 g