Sűrített levegős racsnis csavarozók W2611

Cikkszám: 079121 W2611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése W2611
Nyomatéktartomány 4 Nm - 40 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M8
Maximális fordulatszám 280 min-1
Szerszámbefogó mérete 1/4 coll
Maximum levegőigény 540 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 0,5 kg
Működési zajkibocsátás 85 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 8,8 m/s2
Hossz 192 mm
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079121 W2611
EAN / GTIN 7322590034122
Gyártó száma 8431035011

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat 6,3 bar áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő ⌀-re vonatkozik.
Átkapcsolható racsnis csavarozók fordulatszám-szabályozással, kompakt felépítésű üvegszálas kompozit készülékház a jó hidegszigetelés érdekében. Levegőelvezetés 360°-ban forgatható.
Szerkezeti hossz csak 192 mm, ideális szűk helyekhez.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.