{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | S2326 | |
Nyomatéktartomány | 4,5-ig Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M6 | |
Maximális fordulatszám | 2 400 min-1 | |
Bit befogó | F 6,3 | |
Maximum levegőigény | 336 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 6,3 mm | |
Súly | 0,8 kg | |
Működési zajkibocsátás | 83 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Hossz | 178 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079161 S2326 | |
EAN / GTIN | 7322590011406 | |
Gyártó száma | 8431025736 |