Sűrített levegős ütvecsavarozó ATEX 6748EX

Cikkszám: 079220 6748EX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 6748EX
Nyomatéktartomány 180 Nm - 760 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M20
Maximális fordulatszám 8 400 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Maximum levegőigény 852 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 2,4 kg
Működési zajkibocsátás 93 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 8,7 m/s2
Hossz 200 mm
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079220 6748EX
EAN / GTIN 015451720612
Gyártó száma 6151590570

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű, nagyon robusztus ütvecsavarozó hosszú élettartamú, olajfürdőben rögzített dupla kalapácsos ütőművel. Egyszerű egykezes vezérlés. Kiegyensúlyozott markolat az ergonomikus használat érdekében, balancerre való rögzítéshez akasztóval rendelkezik. ATEX tanúsítással.