DRS 68 készlet 1/2″ pneumatikus racsnis csavarhúzógép

Cikkszám: 604119500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 604119500
EAN / GTIN 4007430228963
Gyártó száma 604119500
L-szám L01750 253

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus jobbra/balra kapcsoló
  • Egyszerű forgásirány beállítás a racsnifejen
  • Kompakt kialakítás
  • Minden csavarozási munkához: pl. autójavítás, acélszerkezetek stb.
  • Ergonomikus, részben gumírozott ház: hidegszigetelő, csúszásmentes és alacsony rezgésszintű a kényelmes munkavégzéshez
  • Beépített fordulatszám-szabályozó
  • Elforgatható elszívó légvezető a ház oldalán

    Szállítási terjedelem
  • EURO dugókulcs 1/4″, ARO/Orion dugókulcs 1/4″, ISO dugókulcs 1/4″, 7 dugókulcs (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), műanyag tok, olajpalack, hosszabbító 75 mm, kardáncsukló.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Fordulatszám: 175 /min
  • Tömeg: 1.2 kg
  • Levegőszükséglet: 220 l/min
  • Max. Lazító nyomaték: 68 Nm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 83 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 87 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 7 m/s²
  • Négyzet alakú szívócső: 1/2″