{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 48325 | |
Leadott teljesítmény | 298 W | |
Maximális fordulatszám | 25 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 648 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Szorítópatron ⌀ | 6 mm | |
Súly | 0,41 kg | |
Működési zajkibocsátás | 79 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Hossz | 202 mm | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 079443 48325 | |
EAN / GTIN | 616026483255 | |
Gyártó száma | 48325 |