Meuleuses droites pneumatiques 48325

Réf.: 079443 48325
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 48325
Puissance de décharge 298 W
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 648 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
⌀ pinces de serrage 6 mm
Poids 0,41 kg
Niveau sonore 79 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur 202 mm
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079443 48325
EAN / GTIN 616026483255
Réf. fabricant 48325

Description

Exécution:

Dynabrade − Meuleuse droite pneumatique.
Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple.
Meuleuse droite compacte, sans engrenages de 300 W, avec une vitesse de rotation maximale de 25000 tr/min. Système de contrôle de la vitesse de rotation pour une vitesse constante en charge. Le filtre monté de série prolonge la durée de vie de l'outil.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange