Sűrített levegős egyenes csiszoló 90 fokos

Cikkszám: V.347F
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám V.347F
EAN / GTIN 3148517885219
Gyártó száma V.347F
L-szám L60130 6201

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szögcsiszolási munkákhoz szerelt pontokkal
  • Durva- és vágómunkákhoz
  • Kompakt motor robusztus pengével
  • Kompakt szögfej nehéz hozzáféréshez
  • Levegőkivezetés integrált levegőcsatlakozó tömlővel
  • Levegőcsatlakozás: 1/4″ belső menet
  • Ajánlott tömlő: 8 mm belső átmérő
  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Sebesség: 18 000 fordulat/perc
  • Átlagos levegőfogyasztás: 110 l/min
  • Hangszint: 77,3 dB
  • A
  • Vibrációs szint: 2,5 m/s³ alatt
  • Teljesítmény: 0,25 kW
  • 6 mm-es szorítóval és 2 nyitott végű csavarkulccsal szállítjuk.

Jellemző:

  • H [mm]: 73
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 27
  • [g]: 660