Mini szerszámcsiszoló ∙ szögletes

Cikkszám: 9032M-5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9032M-5
EAN / GTIN 4000896227105
Gyártó száma 9032M-5
L-szám L60140 4655

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Könnyű, praktikus eszköz köszörüléshez, fényes csiszoláshoz, polírozáshoz és sorjázáshoz
  • Nagy teherbírású, többcsapágyas sebességváltó, amely 2,5-szer hosszabb élettartammal rendelkezik, mint a hagyományos sebességváltók
  • Ferde kialakítás szűk helyeken való munkavégzéshez
  • A kiáramló levegő a fogantyún keresztül áramlik
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Csatlakozó dugó: Névleges átmérő 7,2 (tartozék)
  • Tömlő átmérője (ajánlott): 10 mm
  • Üzemi nyomás (bar): 6,3
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 92,9 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 5,10 m/s2
  • Tokmány: 6 mm
  • Teljesítmény Watts: 224 Watt
  • Hidegen szigetelő fogantyú
  • Méretek / hosszúság: 126 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,48 kg.
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 81,9 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 18000
  • Levegőigény [l/perc]: 84 l/perc (1,4 l/mp)
„Mini” pneumatikus program
  • Innovatív 5-lemezes koncepció a hagyományos meghajtókhoz képest még nagyobb teljesítményért
  • Nagy megbízhatóság és folyamatos működés

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek