Tisztító fúvóka

Cikkszám: 913031270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 913031270
EAN / GTIN 4003665300313
Gyártó száma 913031270

Leírás

Leírás:

  • Padló- és géptisztításhoz

Jellemző:

  • ALKALMAS: SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 2000 D / SPA 2001 D / SPA 2001 W / SPA 2002 D / SPA 2002 W / SPA 1200 W / SPA D / SPA W / SPA