ESA max elszívókészlet

Cikkszám: 623271000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623271000
EAN / GTIN 4061792157019
Gyártó száma 623271000

Leírás

Leírás:

  • Fúráshoz és véséshez - különböző tartozékokkal fúrószárak Ø 16-52 mm-ig, hegyes és lapos vésők 25 mm-ig
  • Szerszámmentes szerelés - a fúrószárak és vésők a páraelszívó eltávolítása nélkül cserélhetők
  • Kompatibilis - minden új Metabo SDS-max kalapáccsal, minden Metabo M és H páraelszívóval együtt
  • Külső porelszívás.

Jellemző:

  • Fúró Ø: 16 - 52 mm