Akkumulátoros fúrókalapács akkumulátor, töltőkészülék és koffer nélkül M18FHX

Cikkszám: 075532 M18FHX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus
  • Szerszámbefogó alakja: SDS-Plus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18ONEFHX-0
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Fordulatszám-tartomány 0 min-1 - 1 330 min-1
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 28 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 26 mm
Maximális ütésszám 4 800 min-1
Ütési energia 2,5 J
Szerszámbefogó alakja SDS-Plus
Súly 4,5 kg
Max. vibráció EN szerint 8,9 m/s2
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075532 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346959
Gyártó száma 4933478502

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus fúrókalapács pneumatikus kalapács ütőművel.
  • SDS-Plus fúrótokmány.
  • Ellenálló fém hajtóműház.
  • Jobb- / bal forgásirány, ütés lekapcsolás és fordulatszám-elektronika.
  • FIXTEC gyors szerszámváltó rendszer az SDS-Plus befogó és a fém gyorsbefogó fúrótokmány közötti szerszám nélküli váltás érdekében.
  • Forgás lekapcsolás könnyű vésési munkákhoz.
  • Biztonsági tengelykapcsoló védi a felhasználót és a gépet blokkoló fúró esetén.
  • AVS anti-vibrációs rendszer.

Tartalom:

Nulla változat − akkumulátor, töltőkészülék és koffer nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 és 073840 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz