{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Metabox | |
Gyártó jelölése | SBE 780-2 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 780 W | |
Maximális nyomaték | 13 Nm; 32 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 680 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 900 min-1 | |
Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
Maximális ütésszám | 58 900 min-1 | |
Fúrótokmány befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 8 mm; 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 25 mm; 40 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 18 mm | |
Súly | 2,6 kg | |
Kábelhossz | 4 m | |
Termék fajtája | Ütvefúrógép |
Cikkszám | 075710 SBE780-2 | |
EAN / GTIN | 4007430313454 | |
Gyártó száma | 600781500 |