Tépőzáras csiszolólapok 80 x 133 mm, P 100, 16 lyuk, tépőzáras rögzítéssel (SRA)

Cikkszám: 635193000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635193000
EAN / GTIN 4061792215139
Gyártó száma 635193000

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű csiszolópapír félig nyitott bevonattal és nagy anyagleválasztással
  • Furnérok, tömörfa, poliészter, acél- és rozsdamentes acéllemezek, színesfémek, könnyűfémek csiszolásához
  • Furnérozott szekrényfrontok és oldallapok csiszolásához, fóliával bevont bútoralkatrészek csiszolásához forró ragasztószegéllyel, rozsdamentes acéllemezek dekoratív csiszolásához, fémlemez-nyersanyagok javítócsiszolásához és gátmentesítéséhez stb.

Jellemző:

  • Szemcseméret: P 100
  • Értékesítési egység: 10