Samolepicí brusné listy 80 x 133 mm, P 100, 16 otvorů, s upevněním na suchý zip (SRA).

Artiklové číslo: 635193000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zrnitost 100
Šířka brusného listu 133 mm
Délka brusného listu 80 mm
Druh produktu Brusný papír

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635193000
EAN / GTIN 4061792215139
Číslo výrobce 635193000
L-číslo L01760 101131
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným povrchem a vysokým úběrem materiálu
  • Pro dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové a nerezové plechy, neželezné kovy, lehké kovy
  • Pro broušení dýhovaných čel skříní a bočnic, broušení fólií potažených nábytkových dílů s hranami z tavného lepidla, dekorativní broušení nerezových plechů, opravné broušení a odstraňování otřepů na plechových polotovarech atd.

Charakteristika:

  • Velikost zrna: P 100
  • Prodejní jednotka: 10