Hojas de lijar adhesivas 80 x 133 mm, P 100, 16 agujeros, con enganche con tejido autoadherente (SRA)

Número de artículo: 635193000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño de grano 100
Anchura hoja abrasiva 133 mm
Longitud hoja abrasiva 80 mm
Tipo de producto Papel abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 635193000
EAN / GTIN 4061792215139
Número del fabricante 635193000
Número L L01760 101131
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Papel abrasivo de gran calidad con dispersión semiabierta y alta potencia de arranque de virutas
  • Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros
  • Para lijar frentes de armario y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de láminas y con cantos de adhesivo termofusible, rectificado decorativo de chapas de acero fino, rectificado de reparación y desbarbado de cortes de chapa, etc.

Característica:

  • granulación / granulometría: P 100
  • Unidad de venta: 10