Li-Ion akku Li-POWER 5,2 Ah, Akkumulátor-feszültség: 18V

Cikkszám: 03.6121
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 03.6121
EAN / GTIN 5708997361214
Gyártó száma 03.6121
L-szám L01540 35

Leírás

Leírás:

CAS 18 V-AKKU a CAS munkalámpákhoz

Jellemző:

  • Akkumulátor: CAS LI-POWER
  • Az akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor kapacitása: 5200 mAh
  • Töltési idő: 208 h
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 20
2