Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de inicio batería SHD LL1840BL

Número de artículo: 073844 LL1840BL

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para Herramientas AEG 18 V
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073844 LL1840BL
EAN / GTIN 4058546221027

Descripción

Ejecución:

Juego de inicio de batería: adecuado para todos los aparatos con batería AEG de la clase de 18 voltios.
  • Cargador estándar BL1218 con 2 x L1840R en un bolsillo.
  • La tecnología AEG Powertools PROLITHIUMION™ ofrece la plataforma de batería eléctrica óptima con triple protección.
  • Protección térmica contra sobrecarga: Protege la batería cuando la temperatura aumenta demasiado.
  • Protección contra sobrecarga de corriente: Desconecta la batería para proteger la batería y la herramienta del consumo de corriente elevado.
  • Supervisión de las distintas células: Protege las distintas celdas contra descarga excesiva.
  • El indicador de combustible de batería incorporado ayuda al usuario a maximizar la eficiencia del tiempo de funcionamiento de la batería.
  • Compatible con versiones anteriores con todos los aparatos AEG 18V.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, 1 batería de 18 V y bolsa de transporte.