Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Accu-starterset SHD LL1840BL

Artikelnummer: 073844 LL1840BL

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor AEG 18V apparaten
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073844 LL1840BL
EAN/GTIN 4058546221027

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-starterset − geschikt voor alle AEG accumachines van de 18V-klasse.
  • BL1218 standaardlader met 2 x L1840R in een tas.
  • De AEG Powertools PROLITHIUMION™ technologie biedt het optimale Power-accuplatform met drievoudige bescherming.
  • Thermische overbelastingsbeveiliging: Beschermt de accu als de temperatuur te hoog wordt.
  • Stroom-overbelastingsbeveiliging: Schakelt de accu uit om de accu en het gereedschap te beschermen tegen hoge stroomopname.
  • Bewaking van de afzonderlijke cellen: Beschermt afzonderlijke cellen tegen overontlading.
  • De ingebouwde accu-brandstofweergave helpt de gebruiker om de efficiëntie van de accugebruiksduur te maximaliseren.
  • Compatibel met alle AEG 18V-gereedschappen.

Levering:

Inclusief lader en 1× 18V-accu en transporttas.