{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GKS 75 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Teljesítményfelvétel | 1 500 W | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Szalagszélesség | 75 mm | |
Szalaghossz | 2 000 mm | |
Súly | 45 kg | |
Termék fajtája | Szalagcsiszoló |
Cikkszám | 077608 790502002 | |
EAN / GTIN | 4014586888262 | |
Gyártó száma | 79050200232 |