{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | GKS 75 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Putere absorbită | 1.500 W | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Lăţimea benzii | 75 mm | |
Lungimea benzii | 2.000 mm | |
Greutate | 45 kg | |
Tip produs | Polizor cu bandă |
Cod articol | 077608 790502002 | |
EAN / GTIN | 4014586888262 | |
Număr producător | 79050200232 |