{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GKS 75 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Verkkojännite | 230 V | |
Tehonkulutus | 1 500 W | |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 min-1 | |
Nauhan leveys | 75 mm | |
nauhan pituus | 2 000 mm | |
Paino | 45 kg | |
Tuotetyyppi | Nauhahiomakoneet |
Tuotekoodi | 077608 790502002 | |
EAN / GTIN | 4014586888262 | |
Valmistajan numero | 79050200232 |