Kompakt szalagcsiszoló gép GKS 790502004

Cikkszám: 077608 790502004
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GKS 75
Energiaellátás Vezetékes
Hálózati feszültség 400 V
Teljesítményfelvétel 1 500 W
Maximális fordulatszám 3 000 min-1
Szalagszélesség 75 mm
Szalaghossz 2 000 mm
Súly 45 kg
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077608 790502004
EAN / GTIN 4014586888279
Gyártó száma 79050200403

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű kompakt szalagcsiszoló fémmegmunkáláshoz.
  • Maximális munkabiztonság ellenőrzött szikraképződéssel.
  • Nagyon gazdaságosan beszerezhető optimális ár/érték aránnyal.
  • Azonnal használható. Felépítés vagy összeszerelés nem szükséges.

Tartalom:

1x csiszolószalag 75×2000mm (K 36 R).

Figyelem:

Csiszolószalagokat lásd 558310 sz.