{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee HB 18 V típus; Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18FSAGV125XB-OX | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális fordulatszám | 3 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Maximális vágási mélység | 33 mm | |
Súly | 2,7 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 5,01 m/s2 | |
Túlterhelés elleni védelem | igen | |
Éberségi kapcsoló | nem | |
Lágy indulás | igen | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | igen | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077143 4933478436 | |
EAN / GTIN | 4058546346270 |