AP12E Sarokpolírozó

Cikkszám: 4933383925
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Polírozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933383925
EAN / GTIN 4002395229406
Gyártó száma 4933383925
L-szám L00800 779

Leírás

Leírás:

  • 1200 W-os motor
  • Ergonomikus kialakítás a kényelmes munkavégzéshez
  • Polírozó az anyagspecifikus polírozáshoz
  • DIGITRONIKUS- Sebességelektronika lágyindítás és újraindítás elleni védelemmel
  • Túlterhelés elleni védelem
  • Lassulási sebességkorlátozó
  • Hálózati kábel 6 m
  • indítási áramkorlátozó
  • orsózár a polírozóbetét könnyű cseréjéhez
  • Kivágott szénkefék a motor védelmére
  • Kiszerelt tartozék: Fogantyúfedél, 150 mm-es polírozótárcsa

Jellemző:

  • Tárcsa átmérője: 150
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly [kg]: 2,2
  • Lejárati sebesség [min_1]: 900 - 2500
  • Felvett teljesítmény [W]: 1200
  • max. üresjárati sebesség: 2500
  • min. üresjárati sebesség: 900
  • min. üresjárati sebesség: 900
  • min. üresjárati sebesség: 900
  • min. üresjárati sebesség: 900
  • min. üresjárati sebesség: 900
  • min. üresjárati sebesség: 900
  • min. Terheletlen sebesség: 900
  • Termékváltozat: AP 12 E
  • Tárcsa átmérője [mm]: 150
  • orsó menete: M 14
  • Szériafelszereltség: 6 m-es hálózati kábel, kiegészítő fogantyú, polírozófedél, 150 mm-es polírozótárcsa

Tartalom:

Hálózati kábel 6 m, kiegészítő fogantyú, fogantyúfedél, 150 mm-es polírozó lemez.