Akkumulátoros szárazépítési csavarhúzó GTB 12V-11, szóló változat

Cikkszám: 06019E4002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019E4002
EAN / GTIN 3165140782968
Gyártó száma 06019E4002
L-szám L00590 577

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros szárazépítési csavarhúzó GTB 12V-11, A GTB 12V-11 Professional egy kompakt akkumulátoros szárazfal csavarhúzó alkalmi szárazfal alkalmazásokhoz a 12 voltos szegmensben
  • Kompakt és könnyű kialakítású, 0,9 kg tömegű, 2,5 Ah kapacitású akkumulátorral rendelkezik, és ergonomikus markolat-körfogással rendelkezik, amely még szűk munkaterületeken is kényelmes kezelést tesz lehetővé
  • Nagy teljesítményű és kompakt 12 voltos meghajtóegységgel is rendelkezik, amely akár 1200 csavart is képes rögzíteni egy akkumulátortöltésenként
  • A hosszú élettartam érdekében ez a gipszkartoncsavarhúzó elektronikus motorvédelemmel és motorfékkel ellátott Bosch kefe nélküli motortechnológiával van felszerelve
  • Ezt az elektromos szerszámot gipszkartoncsavarok rögzítésére tervezték olyan anyagokba, mint a fa és a fém, és gipszkarton csavarozására optimalizálták
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 12V-os akkumulátorral és töltővel , valamint a Bosch szárazépítő csavarhúzókhoz való MA 55 Professional tárcsatlakozóval
  • A GTB 12V-11 Professional a Bosch kefe nélküli motor technológiájával, elektronikus motorvédelemmel és motorfékkel rendelkezik
  • Rendelkezik Autolock funkcióval, cserélhető mélységmegállítóval, jobbra/balra forgatással és sebesség előválasztással

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Max. forgatónyomaték (kemény/lágy):
    • Max: 3 Nm
    • Súly akkumulátor nélkül: 0,7 kg
    • Súly akkumulátorral együtt: 0,9 kg
    • Lassulási sebesség: 0 - 3000 min-1
    • A csavar Ø, max.: 4 mm
    • Rezgéskibocsátási érték ah [csavarok]: 1. 5 m/s²
    • Rugalmasság K [csavarok]: 0,5 m/s²
    • Szerszámméretek (magasság): 180 mm
    • Szerszámtartó: 1/4''' hatszög Uni

Tartalom:

  • Kartonban
  • 1 x csavarhúzóhegy (bit) Ph 2
  • 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz
  • Akku(k) és töltő nélkül