{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min. | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah | |
| Krouticí moment max. | 3 Nm | |
| Otáčky, max. | 3 000 min-1 | |
| Označení výrobce | GTB 12V-11 | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | modrá | |
| Velikost šroubů max. | M4 | |
| Velikost | 1/4 | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Výška celková | 180 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 1 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; litina | |
| Provedení upínače nástrojů | šestihran | |
| Vibrace max. podle EN | 1,5 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 0,5 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Light | |
| Hmotnost celkem | 0,9 kg |
| Katalogové číslo | 06019E4002 | |
| EAN / GTIN | 3165140782968 | |
| Číslo výrobce | 06019E4002 | |
| L-číslo | L00590 577 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |